{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG 09T308 | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,525 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 22 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 09T308 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,5 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 8 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,55 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 3,25 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 120 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 350 m/min | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,2 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,5 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CNMG 09T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 8 szt. | |
| Masa | 60 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 250152 HB7020 | |
| EAN / GTIN | 4045197699497 | |
| Numer producenta | 250152 HB7020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |