CNMG 09T308 HB7210-1

Nr art.: 250152 HB7210-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    43,79  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    36,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 09T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7210-1
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250152 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058876

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka