• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 09T308, do obróbki średniej

Nr art.: 250152 HB7010-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    54,27 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    45,20 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
807 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 09T308
Gatunek HB7010-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,67 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CNMG 09T308
Średnica otworu montażowego 3,81 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 3,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 440 m/min
Min. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,5 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet P10
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet P10
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN09T3082N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN0903E2N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250152 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015745
Numer producenta 250152 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro