{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | CNMG 09T308 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 9 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Úhel čela | 22 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 09T308 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 4 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 440 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,2 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,5 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P10 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CNMG 09T308 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 60 g |
| Katalogové číslo | 250152 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015745 | |
| Číslo výrobce | 250152 HB7010-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |