• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120408, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250104 PR115S
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szeroka płytka skrawająca B 12,9 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 12,7 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 23 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120408
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów MQ
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-S10
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi S10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR115S
Powłoka TiCN
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204082N
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG120408
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN 4988
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250104 PR115S
EAN / GTIN 4960664035021
Numer producenta TLV00007
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
inkonel
S
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro