• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado CNMG 120408, para el acabado

Número de artículo: 250104 PR115S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 23 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CNMG 120408
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas MQ
Material de corte HC-S10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S10
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante PR115S
Recubrimiento MEGACOAT
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204082N
Designación plaquita de corte CNMG120408
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 10 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 250104 PR115S
EAN / GTIN 4960664035021
Número del fabricante TLV00007
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal