• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage CNMG 120408, pour finition

Réf.: 250104 PR115S
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhombique
Largeur plaquette B 12,9 mm
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur plaquette L 12,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,9 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 80 degré
angle de coupe 23 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO CNMG 120408
Diamètre du trou de fixation 5,16 mm
Exécution brise-copeaux MQ
Nuance de coupe HC
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-S10
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Groupe d’applications d’outillage S10
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR115S
Revêtement TiCN
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette CN1204082N
Désignation de la plaquette CNMG120408
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN 4988
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau alliages spéciaux réfractaires (S)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 10 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 250104 PR115S
EAN / GTIN 4960664035021
Réf. fabricant TLV00007
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.