{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte B | 12,9 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 12,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 12,9 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 23 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | CNMG 120408 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | MQ | |
| Schneidstoff | HC | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-S10 | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | S10 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR115S | |
| Beschichtung | TiCN | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | CN1204082N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CNMG120408 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN 4988 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | hitzebeständige Superlegierungen (S) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 250104 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035021 | |
| Herstellernummer | TLV00007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |