Plaquette de tournage CNMG 120404, pour finition

Réf.: 250102 CCX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Nombre de lèvres 4 pc.
Désignation de la plaquette CNMG 120404
Nuance CCX
Nuance de coupe Cermet
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Rayon d’angle R 0,4 mm
Revêtement CVD
Classe de tolérance M
Exécution brise-copeaux PP
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant CNMG120404PP CCX
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,9 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Angle de pointe 80 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degrés
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degrés
Code ISO CNMG 120404
Diamètre du trou de fixation 5,16 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. 0,2 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 1,5 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,25 mm
Profondeur de coupe ap, max. 4,25 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 210 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 450 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/tr
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P01
Nuances de coupe, désignation du fabricant CCX
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette CN1204042N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 CN1204042N
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); fonte grise (K)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 250102 CCX
EAN / GTIN 4960664900602
Réf. fabricant TMJ00002
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Continue
 
à sec