{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | CNMG 120404 | |
| Typ | CCX | |
| Řezný materiál | Cermet | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | PP | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | CNMG120404PP CCX | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | CNMG 120404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 4,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 210 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 450 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,35 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P01 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CCX | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204042N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250102 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664900602 | |
| Číslo výrobce | TMJ00002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |