Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250070 IC6015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120404
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Seria ISOTURN
Oznaczenie producenta CNMG 120404-F3M IC6015
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kod ISO CNMG 120404
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 140 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 300 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,3 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CNMG 120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250070 IC6015
EAN / GTIN 7291075336382
Numer producenta 5567691

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.