{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | CNMG 120404 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Řada | ISOTURN | |
| Označení výrobce | CNMG 120404-F3M IC6015 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| ISO kód | CNMG 120404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,1 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 300 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,3 mm/ot. | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CNMG 120404 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250070 IC6015 | |
| EAN / GTIN | 7291075336382 | |
| Číslo výrobce | 5567691 |