Plaquita de corte de torneado CNMG 120404, para el acabado

Número de artículo: 250070 IC6015
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte CNMG 120404
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento CVD
Clase de tolerancia M
Serie ISOTURN
Denominación del fabricante CNMG 120404-F3M IC6015
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Código ISO CNMG 120404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,1 mm
Profundidad de corte ap, máx. 1,5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 300 m/min
Avance, mín. fz 0,1 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,3 mm/rev.
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte CNMG 120404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 250070 IC6015
EAN / GTIN 7291075336382
Número del fabricante 5567691

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.