{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG09T304 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | TiCN | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 09T304 | |
| Średnica otworu montażowego | 3,81 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 350 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/obr. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/obr. | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 60 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 250050 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015523 | |
| Numer producenta | 250050 HB7035-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |