GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T304, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 250050 HB7035-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,30 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,75 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
645 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte B 9,525 mm
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 9 mm
Höhe Schneidkante 3,97 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 0 Grad
ISO-Code CNMG 09T304
Befestigungslochdurchmesser 3,81 mm
Ausführung Spanbrecher SS
Schneidstoff HM
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HC-P
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HC-P
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7035-2
Beschichtung beschichtet
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 8 St.
Gewicht 60 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250050 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515015523
Herstellernummer 250050 HB7035-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal