{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Designación plaquita de corte | CNMG09T304 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SS | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 9 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Código ISO | CNMG 09T304 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,81 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 350 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/rev. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Peso | 60 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 250050 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015523 | |
| Número del fabricante | 250050 HB7035-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |