{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | CNMG 09T304 | |
| Typ | HB7035-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | CNMG 09T304 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 150 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 350 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,4 mm/ot. | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | P35 | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | P35 | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P35 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7035-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,97 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250050 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015523 | |
| Číslo výrobce | 250050 HB7035-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |