Pręty wytaczarskie z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do adapterów do obróbki wewnętrznej

Nr art.: 2500370
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500370
EAN / GTIN 7291075031058
Numer producenta 2500370
Numer L L23920 106

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 6,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm