• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HAI 32C Bohrstangen mit innerer Kühlmittelzufuhr für Adapter zur Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2500370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2500370
EAN / GTIN 7291075031058
Herstellernummer 2500370
L-Nummer L23920 106

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 6.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Services & Produktberater