• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HAI 32C Boring bars for adaptors with coolant through.

Artikelnummer: 2500370
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500370
EAN/GTIN 7291075031058
Nummer fabrikant 2500370
L-nummer L23920 106

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 6,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles