{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 25 mm | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | PCLNR/L 2525M12 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
| długość główki L1 | 33 mm | |
| długość całkowita L | 150 mm | |
| płytka podporowa | 259031 2 | |
| Dźwigienka | 259015 2 | |
| Śruba do dźwigni | 259018 2 | |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 250018 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197649966 | |
| Numer producenta | 250018 25/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |