Esztergakés 25/12 mm

Cikkszám: 250018 25/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja PCLNR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 33 mm
Teljes hossz L 150 mm
Alátétlapka 259031 2
Könyökemelő 259015 2
Könyökemelő csavar 259018 2
Rugó készlet 259044 2
Rugós csap készlet 259047 2
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz