• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN.., rechts

Artikel-Nr.: 250018 25/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCLNR/L 2525M12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966
Herstellernummer 250018 25/12