Oprawka PCLNR 95°, do płytek skrawających CN.., prawa

Nr art.: 250018 16/12
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
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCLNR/L 1616H12
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 2
Dźwigienka 259015 2
Śruba do dźwigni 259018 8
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250018 16/12
EAN / GTIN 4045197649942
Numer producenta 250018 16/12