Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 25 mm

Nr art.: 2500090
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIFACE
Długość wysięgu L1 152,4 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 152,4 mm
Szerokość b2 25,4 mm
Wysokość h1 25,4 mm
Szerokość skrawania w 3 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500090
EAN / GTIN 7291075091755
Numer producenta 2500090
Numer L L23920 1239

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,47″, szerokość cięcia (CW): 0 118″, długość całkowita (OAL): 6 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 1,18″
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 0,98 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0,47 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 118 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1,02″
  • Długość głowy (LH): 1-1/2″
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie