Adapter do obróbki wewnętrznej do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2550062
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIFACE
Maks. głębokość cięcia tmax 18 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 67 mm
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2550062
EAN / GTIN 7291075107081
Numer producenta 2550062
Numer L L23920 2536

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 18 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 67 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 40 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 34 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 18 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 15,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 33 mm
  • Długość całkowita (OAL) 67 mm