Drift punch set, 7 pieces, unpackaged

Nr art.: 249.JS7
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
Rodzaj produktu Parallel pin punches

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 249.JS7
EAN / GTIN 3148515389207
Numer producenta 249.JS7
Numer L L60130 4083
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Long shaft
  • Stroke head hardened to 43 HRc
  • Shaft hardened to 58 HRc

Cecha szcz.:

  • Content: 249.2-3-4-5-6-8-10
  • Dimensions [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0.868
  • [kg]: 0.868

W dostawie:

  • 249.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Supplied in folding case