Drobilec čepov z ročajem Set, 7 kosov.

Št. art.: 249.JS7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 249.JS7
EAN/GTIN 3148515389207
Številka proizvajalca 249.JS7
L-število L60130 4083
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Dolga glava
  • Glava kaljena do 43 HRc
  • Hlavica kaljena do 58 HRc

Lastnosti:

  • Vsebina: 249,2-3-4-5-6-8-10
  • Mere [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0,868
  • [kg]: 0,868

Obseg dobave:

  • 249,2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Dostavljeno v zložljivi vrečki