• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stiftstempel med håndtag Set, 7 stk.

Art.-nr.: 249.JS7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal værktøjer 7
Emballage Taske
Indhold Set
Produkttype splituddriver
Form, skaft rund
Form, slaghoved konisk
Udførelse, slaghoved Hærdet
Maksimal hårdhed i HRC 43
Overflade ubehandlet
Greb forefindes ja
Vægt, samlet 868 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 249.JS7
EAN/GTIN 3148515389207
Producentnummer 249.JS7
L-nummer L60130 4083
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Langt skaft
  • Hoved hærdet til 43 HRc
  • Skaft hærdet til 58 HRc

Egenskab:

  • Indhold: 249.2-3-4-4-5-5-6-6-8-10
  • Mål [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0,868
  • [kg]: 0,868

Leveringsomfang:

  • 249.2 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • Leveres i sammenklappelig taske