Pin punch met handvat, set in standaard, 7 stuks.

Artikelnummer: 249.JS7
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal gereedschappen 7
Verpakking Tas
Inhoud Set
Producttype pendrijver
Vorm schacht rond
Vorm slagkop conisch
Uitvoering slagkop gehard
Punthardheid in HRC 43
Oppervlak onbehandeld
Handvat aanwezig ja
Gewicht totaal 868 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 249.JS7
EAN/GTIN 3148515389207
Nummer fabrikant 249.JS7
L-nummer L60130 4083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lange schacht
  • Kop gehard tot 43 HRc
  • Schacht gehard tot 58 HRc

Kenmerk:

  • Inhoud: 249,2-3-4-5-6-8-10
  • Afmetingen [mm]: 120x195x45
  • [g]: 0,868
  • [kg]: 0,868

Levering:

  • 249,2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
  • levering in opvouwbare tas