Sleeve, Ø 60mm

Nr art.: 2479125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2479125
EAN / GTIN 4046459105084
Numer producenta 2479125
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0326-161 E.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 50 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Internal diameter: 52 mm
  • Outer diameter: 60 mm
  • Inner diameter (2): 20 mm
  • Outer diameter 2: 30 mm
  • Drive type:
    • mechanical
    • hydraulic