Manșon de presiune/suport Ø60 / Ø52

Cod articol.: 2479125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2479125
EAN / GTIN 4046459105084
Număr producător 2479125
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Furnizat, de exemplu, cu Kl-0326-161 E.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 50 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Diametru interior: 52 mm
  • Diametru exterior: 60 mm
  • Diametru interior (2): 20 mm
  • Diametru exterior 2: 30 mm
  • Tip de acționare:
    • mecanic
    • hidraulic