Manguito de presión/soporte Ø60 / Ø52

Número de artículo: 2479125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2479125
EAN / GTIN 4046459105084
Número del fabricante 2479125
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con p.ej. KL-0326-161 E.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 50 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Diámetro interior: 52 mm
  • Diámetro exterior: 60 mm
  • Diámetro interior (2): 20 mm
  • Diámetro exterior 2: 30 mm
  • Tipo de accionamiento:
    • mecánico
    • hidráulico