Ciężkie wózki warsztatowe

Nr art.: 2474
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Jasnoszary; Niebieski brylantowy; Niebieski brylantowy
Część opisana, Niebieski brylantowy Korpus
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Szerokość całkowita Bg 1 197 mm
Głębokość całkowita Tg 709 mm
Wys. całkowita Hg 900 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 4 szt.
Wysokość frontu HfS 105 mm; 120 mm; 180 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 500 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 700 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 80 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 25 kg
Z półkami tak
Liczba półek 2 szt.
Z uchwytem do pchania tak
Z półką tak
Szerokość użytkowa półki 1 050 mm
Głębokość użytkowa półki 700 mm
Nośność półki 200 kg
Przygotowanie do kłódki nie
Szerokość płyty 1 050 mm
Głębokość płytki 700 mm
Materiał płyty Płyta wiórowa
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią tak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 4-stronna
Okładzina blatu Dekor
Typ rolek Koła skrętne; koło stałe
Hamulec ustalający, koło stałe tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2474
EAN / GTIN 4017976024745
Numer producenta 2474
Numer L L90080 299
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo. 2 półki z płyty drewnopochodnej, wykończone w stylu bukowym, wpuszczone równo z ramą stalową. 1 szafa z szufladami z centralnym zamkiem, 1 szuflada o wysokości 105 mm, 2 szuflady o wysokości 120 mm oraz 1 szuflada o wysokości 180 mm. Szuflady z prowadnicami kulkowymi i blokadą wysuwu, wysuwane na 4/5 długości. Wymiary szafy: (szer. x gł. x wys.: 500 x 700 x 600 mm). Lakierowany proszkowo, korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, front w kolorze niebieskim RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg. Nośność jednej szuflady wynosi 25 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1050
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Długość całkowita (mm): 1197
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40