{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, modra | Svetlo siva; Briljantno modra; Briljantno modra | |
| Opisan del, Briljantno modra | Korpus | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| Celotna širina Bg | 1.197 mm | |
| Celotna globina Tg | 709 mm | |
| Celotna višina Hg | 900 mm | |
| S predali | da | |
| Število predalov | 4 kos | |
| Višina sprednjega dela HfS | 105 mm; 120 mm; 180 mm | |
| Uporabna širina predalov BnS | 500 mm | |
| Uporabna globina predalov TnS | 700 mm | |
| Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) | 80 % | |
| Zaklep izvleka predala | Da | |
| Nosilnost predalov | 25 kg | |
| S polico | da | |
| Število polic | 2 kos | |
| S potisnim ročajem | Da | |
| Z odlagalno polico | da | |
| Uporabna širina police | 1.050 mm | |
| Uporabna globina police | 700 mm | |
| Nosilnost police | 200 kg | |
| Pripravljeno za obešanko | ne | |
| Širina plošče | 1.050 mm | |
| Globina plošče | 700 mm | |
| Material plošče | Vezana plošča | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| S povišanim robom | da | |
| Izvedba povišanega roba | 4-stranski | |
| Obloga plošče | okras | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje; fiksno kolo | |
| Parkirna zavora, fiksno kolo | Da | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 200 mm | |
| Širina kolesa/valja | 40 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Področje uporabe | Delavniški vozički | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 600 kg | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2474 | |
| EAN/GTIN | 4017976024745 | |
| Številka proizvajalca | 2474 | |
| L-število | L90080 299 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |