Tunge værkstedsvogne

Art.-nr.: 2474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del Stel
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, blå Lysgrå; Brilliantblå; Brilliantblå
beskrevet del, Brilliantblå Korpus
Materiale stålplade
Farve grå; blå
Dekoration Bøg
Totalbredde Bg 1.197 mm
Samlet dybde Tg 709 mm
Samlet højde Hg 900 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 4 stk.
Front-højder HfS 105 mm; 120 mm; 180 mm
Skuffer, nyttebredde BnS 500 mm
Skuffer, nyttedybde TnS 700 mm
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 80 %
Udtrækslås til skuffe ja
Skuffe, bæreevne 25 kg
Med hylder ja
Antal hylder 2 stk.
Med skubbegreb ja
Med hylde ja
Hylde, nyttebredde 1.050 mm
Hylde, nyttedybde 700 mm
Hylde, bæreevne 200 kg
Forberedt til hængelås nej
Bredde, plade 1.050 mm
Dybde, plade 700 mm
Materiale, plade Spånplade
Form, plade Firkant
Med forhøjet kant ja
Forhøjet kant, udførelse 4-sidet
Belægning, plade Dekor
Rulletype Styrehjul; fast hjul
Bremse, der kan låses., fast hjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 600 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2474
EAN/GTIN 4017976024745
Producentnummer 2474
L-nummer L90080 299
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Modulært system: Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret. 2 hylder af træbaseret panel, bøgefinish, flugter med stålrammen. 1 centralt aflåseligt skuffeskab, 1 skuffe 105 mm høj, 2 skuffer 120 mm høje og 1 skuffe 180 mm høj. Skuffer med kugleudtræk og udtræksstop, 4/5 udtræk. Skabets dimensioner: (B x D x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverlakeret, korpus lysegrå RAL 7035, front blå RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 200 kg. Belastningskapacitet pr. skuffe 25 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Effektiv længde (mm): 1050
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 700
  • længde i alt (mm): 1197
  • Samlet bredde (mm): 709
  • Samlet højde (mm): 900
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40