{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość trzpienia | 30 mm | |
| Średnica końcówki | 1,9 mm | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wybijak zawleczek | |
| Kształt trzonka | 8-kąt | |
| Średnica trzonka | 8 mm | |
| Kształt obucha | zaostrzony | |
| Twardość ostrzy w HRC | 53 | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Powierzchnia | Powierzchnia chromowana | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Masa całkowita | 45 g |
| Numer artykułu | 246.2 | |
| EAN / GTIN | 3148511587003 | |
| Numer producenta | 246.2 | |
| Numer L | L60130 238 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |