{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, dorn | 30 mm | |
| Diameter, spids | 1,9 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | splituddriver | |
| Form, skaft | 8-kant | |
| Diameter, skaft | 8 mm | |
| Form, slaghoved | spids | |
| Maksimal hårdhed i HRC | 53 | |
| Længde i alt | 150 mm | |
| Overflade | forkromet | |
| Materiale | special-værktøjsstål | |
| Vægt, samlet | 45 g |
| Artikelnummer | 246.2 | |
| EAN/GTIN | 3148511587003 | |
| Producentnummer | 246.2 | |
| L-nummer | L60130 238 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |