Drift Punch

N.º do artigo: 246.2
Preço por 1 Piece
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Piece (incl. VAT)
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
Length of mandrel 30 mm
Diameter of tip 1.9 mm
Content single part
Type of product pin punch
Shape of shank octagon
Diameter of shaft 8 mm
Shape of impact head pointed
Tip hardness in HRC 53
Overall length 150 mm
Surface chrome-plated
Material special tool steel
Total weight 45 g

Identificação e classificação

Número do artigo 246.2
EAN/GTIN 3148511587003
Número do fabricante 246.2
Número L L60130 238
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Descrição

Description:

  • The guide pin on the shaft of the splint driver is used for perfect centring of the tool on heavy-duty dowel pins
  • Hardness depending on dimensions 53 - 58 HRC for perfect shock wave damping
  • Octagonal shank
  • Galvanised

Feature:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0.045