Vyražeč závlaček s vodicím kolíkem 1,9 mm

Artiklové číslo: 246.2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka trnu 30 mm
Průměr hrotu 1,9 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Tvar hřídele 8hran
Průměr hřídele 8 mm
Tvar nárázové hlavy ostrý
Tvrdost špičky v HRC 53
Celková délka 150 mm
Povrch Chromované
Materiál speciální nástrojová ocel
Hmotnost celkem 45 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 246.2
EAN / GTIN 3148511587003
Číslo výrobce 246.2
L-číslo L60130 238
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vodicí kolík na hřídeli děleného čepu slouží k dokonalému vystředění nástroje na silných kolících
  • Tvrdost v závislosti na rozměrech 53 - 58 HRC pro dokonalé tlumení rázové vlny
  • Osmihranná stopka
  • Pozinkovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045