Szafka na kółkach

Nr art.: 2446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Niebieski brylantowy Front; Schubladen; Umrandung
Kolor Niebieskie; Szare
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 80 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyty o konstrukcji sandwich
Szerokość powierzchni ładunkowej 550 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 650 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 25
Z szufladami tak
Liczba szuflad 4
Wmontowane w korpus tak
Szerokość korpusu Br 550 mm
Głębokość korpusu Ti 650 mm
Wysokość korpusu Ho 875 mm
Materiał korpusu z blachy stalowej
Powłoka Lakierowane proszkowo
Z zamkiem tak
Szerokość użytkowa 550 mm
Głębokość użytkowa 650 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne z blachy stalowej
Tragfähigkeit max. 150 kg
Szerokość łącznie Bg 550 mm
Głębokość całkowita Tg 650 mm
Wysokość całkowita Hg 875 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2446
EAN / GTIN 4017976024462
Numer producenta 2446
Numer L L90080 740
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Szafa z szufladami (szer. x wys. x gł.): 500 x 600 x 600 mm), zamykane centralnie, z prowadnicą kulistą i blokadą wysuwu. Blat z płyty warstwowej o grubości 19 mm, z obramowaniem z trzech stron o wysokości 80 mm. Lakierowany proszkowo, korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, front w kolorze niebieskim RAL 5007. Nośność jednej szuflady wynosi 25 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 150
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 650
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 550
  • Całkowita szerokość (mm): 550
  • Całkowita głębokość (mm): 650
  • Całkowita wysokość (mm): 875
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32