{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| beskrevet del, Brilliantblå | Front; Schubladen; Umrandung | |
| Farve | blå; grå | |
| Med læsseflade | ja | |
| Højde, kant | 80 mm | |
| Materiale, ladeflade | sandwich-paneler | |
| Bredde, læsseflade | 550 mm | |
| Dybde, læsseflade | 650 mm | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 25 | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 4 | |
| Indbygget i korpus | ja | |
| Bredde, stel Br | 550 mm | |
| Dybde, stel Ti | 650 mm | |
| Højde, stel Ho | 875 mm | |
| Materiale, korpus | Stålplade | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Med lås | ja | |
| Nyttebredde | 550 mm | |
| Nyttedybde | 650 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | montagevogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | stålplade | |
| Bæreevne, maks. | 150 kg | |
| Bredde i alt Bg | 550 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 650 mm | |
| Højde i alt Hg | 875 mm | |
| mobil | ja |
| Artikelnummer | 2446 | |
| EAN/GTIN | 4017976024462 | |
| Producentnummer | 2446 | |
| L-nummer | L90080 740 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |