{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Bleu brillant | Front; Schubladen; Umrandung | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur bord | 80 mm | |
| Matériau plateau | panneaux sandwich | |
| Largeur plateau | 550 mm | |
| Profondeur plateau | 650 mm | |
| Charge admissible par plateau | 25 | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 4 | |
| Intégré dans le caisson | oui | |
| Largeur caisson Br | 550 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 650 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 875 mm | |
| Matériau caisson | Tôles d’acier | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Avec serrure | oui | |
| Largeur utile | 550 mm | |
| Hauteur utile | 650 mm | |
| Type de roulette | roulettes fixes; Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, roulettes fixes | 2 pc. | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | armoire roulante | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | tôles d’acier | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Largeur totale Bg | 550 mm | |
| Profondeur totale Tg | 650 mm | |
| Hauteur totale Hg | 875 mm | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 2446 | |
| EAN / GTIN | 4017976024462 | |
| Réf. fabricant | 2446 | |
| Article hors catalogue | L90080 740 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |