Armadietto a rotelle

Codice art.: 2446
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
Codice articolo 2446
EAN / GTIN 4017976024462
Codice del produttore 2446
Numero-L L90080 740
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Cassettiera (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm), chiusura centrale, con estrazione a sfera e blocco estrazione. Piano di lavoro in pannello sandwich spessore 19 mm, con bordo su 3 lati alto 80 mm. Rivestimento a polvere, corpo grigio chiaro RAL 7035, parte frontale blu RAL 5007. Portata per cassetto 25 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Lunghezza superficie utile (mm): 650
  • Larghezza superficie utile (mm): 550
  • Larghezza totale (mm): 550
  • Profondità totale (mm): 650
  • Altezza totale (mm): 875
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32