Ciężkie wózki warsztatowe

Nr art.: 2433
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Część opisana Płyty robocze; Podstawa; Rama; korpus; Podstawa; Rama; korpus
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Niebieski brylantowy Front; Rahmen; Front; Rahmen
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Szare
Dekory listwy bukowe
Szerokość całkowita Bg 1 397 mm
Głębokość całkowita Tg 809 mm
Wys. całkowita Hg 900 mm
Szerokość korpusu Br 600 mm
Głębokość korpusu Ti 800 mm
Wysokość korpusu Ho 600 mm
Z szufladami nie
Z półkami tak
Liczba półek 5 szt.
Nośność półki 30 kg
Z uchwytem do pchania nie
Z boczną komorą nie
Ze ścianką perforowaną nie
Z wysuwaną półką nie
Z półką tak
Szerokość użytkowa półki 1 250 mm
Głębokość użytkowa półki 800 mm
Nośność półki 200 kg
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 1 szt.
Przylga drzwiowa strona prawa
Wysokość drzwi HoT 600 mm
Fronty drzwi zamknięte
Przygotowanie do kłódki nie
System wspomagania jazdy z napędem nie
Z ochroną przed uderzeniami nie
Szerokość płyty 1 250 mm
Głębokość płytki 800 mm
Materiał płyty Płyta wiórowa
Kształt płytki prostokątny
Z podwyższoną krawędzią tak
Okładzina blatu Dekor
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
wyposażone w zestawy narzędzi nie
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2433
EAN / GTIN 4017976024332
Numer producenta 2433
Numer L L90080 572
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo. 2 półki z płyty drewnopochodnej, wykończone w stylu bukowym, wpuszczone równo z ramą stalową. 1 zamykana szafa stalowa z drzwiami skrzydłowymi, 1 stała i 2 regulowane półki wewnątrz szafy. Wymiary szafy: (szer. x gł. x wys.: 600 x 800 x 600 mm). Lakierowany proszkowo, korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, front w kolorze niebieskim RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg. Nośność każdej półki w szafie wynosi 30 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość kondygnacji (mm): 270, 900
  • Długość całkowita (mm): 1397
  • Całkowita szerokość (mm): 809
  • Całkowita wysokość (mm): 900
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40