{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL Farbton | RAL 5007; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Arbeitsplatte; Gestell; Korpus; Rahmen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, blau | Brillantblau; Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Brillantblau | Front; Rahmen; Front; Rahmen | |
| Material | Holz; Stahlblech | |
| Farbe | blau; grau | |
| Dekore | Buche | |
| Breite gesamt Bg | 1.397 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 809 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 900 mm | |
| Korpus Breite Br | 600 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 800 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 600 mm | |
| mit Schubladen | nein | |
| mit Fachboden | ja | |
| Anzahl Fachboden | 5 St. | |
| Fachboden Tragfähigkeit | 30 kg | |
| mit Schiebegriff | nej | |
| mit Seitenfach | nein | |
| mit Lochwand | nein | |
| mit Auszugboden | nein | |
| mit Ablage | ja | |
| Ablage Nutzbreite | 1.250 mm | |
| Ablage Nutztiefe | 800 mm | |
| Ablage Tragfähigkeit | 200 kg | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Türen | 1 St. | |
| Türanschlag | rechts | |
| Tür Höhe HoT | 600 mm | |
| Tür-Fronten | geschlossen | |
| Vorbereitet für Vorhängeschloss | nein | |
| motorisierte Fahrunterstützung | nej | |
| mit Rammschutz | nej | |
| Breite Platte | 1.250 mm | |
| Tiefe Platte | 800 mm | |
| Material Platte | Spanplatte | |
| Form Platte | Rechteck | |
| mit Abrollrand | ja | |
| Belag Platte | Dekor | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Produktart | Werkstattwagen | |
| Tragfähigkeit max. | 600 kg | |
| mit Werkzeugsortiment bestückt | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 2433 | |
| EAN/GTIN | 4017976024332 | |
| Producentnummer | 2433 | |
| L-nummer | L90080 572 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |