Delavniški vozički za velike obremenitve

Št. art.: 2433
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007; RAL 7035
Opisan del Delovna plošča; Ogrodje; ohišje; okvir; Ogrodje; ohišje; okvir
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, modra Briljantno modra; Svetlo siva
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Briljantno modra Front; Rahmen; Front; Rahmen
Material les; jeklena pločevina
Barva modra; sive
Dekorji Knjiga
Celotna širina Bg 1.397 mm
Celotna globina Tg 809 mm
Celotna višina Hg 900 mm
Širina korpusa Br 600 mm
Korpus, globina Ti 800 mm
Korpus, višina Ho 600 mm
S predali ne
S polico da
Število polic 5 kos
Nosilnost police 30 kg
S potisnim ročajem Ne
S stranskim predalom ne
Z luknjasto steno ne
Z izvlečnim dnom ne
Z odlagalno polico da
Uporabna širina police 1.250 mm
Uporabna globina police 800 mm
Nosilnost police 200 kg
Z vrati da
Število vrat 1 kos
Vratni tečaji desno
Višina vrat HoT 600 mm
Sprednje stranice vrat zaprto
Pripravljeno za obešanko ne
Motorizirana pomoč pri vožnji Ne
Z zaščito pred trkom Ne
Širina plošče 1.250 mm
Globina plošče 800 mm
Material plošče Vezana plošča
Oblika plošče Pravokotna
S povišanim robom da
Obloga plošče okras
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Nosilnost maks. 600 kg
Opremljen z izborom orodja ne
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2433
EAN/GTIN 4017976024332
Številka proizvajalca 2433
L-število L90080 572
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Modularni sistem: Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano. 2 polici iz lesene plošče, barva bukev, poravnani z jeklenim okvirjem. 1 jeklena omarica z možnostjo zaklepanja s tečaji, 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omarici. Dimenzije omarice: (Š x G x V: 600 x 800 x 600 mm). Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 200 kg. Nosilnost na polico v omari 30 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Dolžina delovne površine (mm): 1250
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • Višina police (mm): 270, 900
  • delovna dolžina (mm): 1397
  • Celotna širina (mm): 809
  • Skupna višina (mm): 900
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40