{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| do otworów pow. ⌀ Dmin. | 5 mm | |
| Gwint zwykły | M6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| do skoków do | 1 mm | |
| ø chwytu d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| s | 0,55 mm | |
| odpowiedni zacisk nr 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Rodzaj produktu | Toczenie |
| Numer artykułu | 240200 5/M6 | |
| EAN / GTIN | 4047109072541 | |
| Numer producenta | H54 52150.1082 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |