ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za izradu navoja, desni, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / stand. navoj: 5/M6mm

Artikl br.: 240200 5/M6

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / stand. navoj (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za provrte od ⌀ dmin 5 mm
Regulacijski navoj M6
Unutarnje hlađenje da
za nagib do 1 mm
⌀ drške d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/8; 16/8
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Broj proizvođača H54 52150.1082
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
145
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
145
Aluminij > 10% Si
N
130
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
70
Čelik < 900 N/mm²
P
65
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
Čelik < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.
Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.