{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para furos a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
| Rosca regular | M6 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| para passo até | 1 mm | |
| ⌀ da haste d | 8 mm | |
| f | 2,25 mm | |
| a | 4,7 mm | |
| s | 0,55 mm | |
| suporte de fixação adequado n.º 240100 | 12/8; 16/8 | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
| Número do artigo | 240200 5/M6 | |
| EAN/GTIN | 4047109072541 | |
| Número do fabricante | H54 52150.1082 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |